missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydroergocristine méthanassulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Description
Antagoniste du récepteur 5-HT; agoniste partiel aux récepteurs adrénergiques et dopaminergiques
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dihydroergocristine methanesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Indice de Merck | 14,3653 |
| Poids de formule | 707.8 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-434-6 |
| RTECSNumber | KE7600000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche