missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bloc, 6 x 25 mm de diamètre.

Numéro de catalogue. 88870109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de places:
6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de places
88870109 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 88870109 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870109

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour utilisation avec : Thermo Scientific™ bains secs numériques et à écran tactile/chauffages à bloc (pas de modèles compacts)

Augmentez la polyvalence du laboratoire avec les Thermo Scientific™ bains secs numériques, qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour divers besoins applicatifs. Conçu pour des applications de base à avancée avec une température maximale de 130 °C, un minuteur et disponible en tailles de blocs 1, 2 et 4.

Thermo Scientific Les bains secs numériques sont disponibles dans une gamme de configurations pour accueillir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables afin de s’adapter à une variété de navires et d’applications.
  • Contrôles numériques et affichage de l’heure et de la température
  • Sonde de détection de température interne avancée pour une précision et un contrôle exceptionnels de la température
  • Contrôle précis de la température avec circuit PID
  • L’étalonnage de la température permet de décaler la température vers la valeur désirée
  • Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
  • La large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables offre de la polyvalence et permet un nettoyage et une désinfection faciles
  • La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
  • Dispositif intégré de protection contre la surchauffe garantit la sécurité de l’échantillon et de l’utilisateur
  • Ajustement de la déviation de température
Applications :
  • Préparation de l’échantillon
  • Préservation enzymatique
  • Réactions enzymatique-substrat
  • Amplification de l’ADN
  • Dégénérescence du gel par électrophorèse
  • Coagulation sérique
Accessoire requis :
  • L’unité doit être commandée avec des blocs

Spécifications

Aperçu général Bloc chauffant 6 x 25 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Baignoires sèches numériques et à écran tactile / chauffages à bloc (pas de modèles compacts)
Capacité 6 x 25mm
Éclairage LED
Nb de places 6
Catégorie Bloc
Dimensions (L x l x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po)