missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Contrôleur de température numérique ON/OFF sur le banc
Description
- Abordable et compact
- Compatible avec une grande variété de chauffages et d’applications
- La valeur du point de consigne peut être ajustée à l’aide d’une interface simple
- Corde d’alimentation de 5 pieds
- Contrôle de la plage de température : 32 à 999 °F (0 à 600 °C)
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±1% FS |
| Type de contrôleur | ON/OFF |
| Dimensions (L x l x H) | 5,5 x 4,25 x 1,75 po. |
| Tension | 120 V |
| Affichage | Numérique |
| Comprend | capteur thermocouple de type J ou K de 5 pi (1,5 m) installé en usine |
| Modèle | °Affichage C |
| Forme | Cube rétagonal avec panneau de contrôle orienté vers l’avant |
| Types de capteur | Thermocouple de type J |
| À utiliser avec (application) | Utilisation polyvalente en environnement intérieur pour contrôler les températures dans des applications nécessitant un contrôle automatique de la température. |