missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Baignoires sèches numériques/chauffages à bloc

Numéro de catalogue. 88870001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de blocs:
1 (vendu séparément)
2 (vendu séparément)
4 (vendus séparément)
Type de prise:
États-Unis
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de blocs Type de prise
88870001 1 (vendu séparément) États-Unis
88870002 2 (vendu séparément) États-Unis
88870003 4 (vendus séparément) États-Unis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 88870001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Augmentez la polyvalence du laboratoire avec les Thermo Scientific™ bains secs numériques/chauffages à bloc.

Augmentez la polyvalence du laboratoire avec les Thermo Scientific™ bains secs numériques, qui offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour divers besoins applicatifs. Conçu pour des applications de base à avancée avec une température maximale de 130 °C, un minuteur et disponible en tailles de blocs 1, 2 et 4.

Thermo Scientific Les bains secs numériques sont disponibles dans une gamme de configurations pour accueillir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables afin de s’adapter à une variété de navires et d’applications.
  • Contrôles numériques et affichage de l’heure et de la température
  • Sonde de détection de température interne avancée pour une précision et un contrôle exceptionnels de la température
  • Contrôle précis de la température avec circuit PID
  • L’étalonnage de la température permet à l’utilisateur de décaler la température à la valeur désirée
  • Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
  • La large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables offre de la polyvalence et permet un nettoyage et une désinfection faciles
  • La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
  • Dispositif intégré de protection contre la surchauffe assure la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
  • Ajustement de la déviation de température
Applications :
  • Préparation de l’échantillon
  • Préservation enzymatique
  • Réactions enzymatique-substrat
  • Amplification de l’ADN
  • Dégénérescence du gel par électrophorèse
  • Coagulation sérique
Accessoire requis :
  • Les unités doivent être commandées avec bloc(s) :
    Thermo Scientific les bains secs numériques sont disponibles dans une gamme de configurations pour contenir des blocs modulaires interchangeables 1, 2 et 4 afin d’accueillir une variété de navires et d’applications.
    • Contrôles numériques et affichage de l’heure et de la température
    • Sonde de détection de température interne avancée pour une précision et un contrôle exceptionnels de la température
    • Contrôle précis de la température avec circuit PID
    • L’étalonnage de la température permet à l’utilisateur de décaler la température à la valeur désirée
    • Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
    • La large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables offre de la polyvalence et permet un nettoyage et une désinfection faciles
    • La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
    • Dispositif intégré de protection contre la surchauffe assure la sécurité des échantillons et de l’utilisateur
    • Ajustement de la déviation de température
    Applications :
    • Préparation de l’échantillon
    • Préservation enzymatique
    • Réactions enzymatique-substrat
    • Amplification de l’ADN
    • Dégénérescence du gel par électrophorèse
    • Coagulation sérique
    Accessoire requis :
    • L’unité doit être commandée avec des blocs

Warranty

2 ans, remplacement

Spécifications

Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID numérique
Éclairage LED
Matériau Acier revêtu en poudre
Type de prise États-Unis
Humidité relative <80%
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° à 130 °C (ambiant à 25 °C)
Catégorie Chauffe-bloc sec
Fuse 250V 2,5A
Montée en température ≤ 20 min. 30° à 130 °C
Comprend Bain à sec, élévateur à blocs
Nb de blocs 1 (vendu séparément)
Précision de la température ≤ ±0,5 °C
Uniformité de la température ≤ ±1 °C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, remplacement
Dimensions (L x l x H) 288 x 200 x 100 mm (11,3 x 7,9 x 3,9 po)
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 288 mm
Largeur (impériale) 7,9 po.
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3,9 po.
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 6.39 lb.
Poids (métrique) 2.9 kg
Tension 100/120 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Garantie : norme de 2 ans Thermo Fisher Scientific, garantie limitée. Contactez votre représentant des ventes pour plus de détails. Avis concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposant à l’acheteur de n’utiliser le(s) produit(s) qu’à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits présentés sur les pages Web associées à cette déclaration.