missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol Monophényl Éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Monophenyl Ether |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 298 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0563 |
| RTECSNumber | KM0875000 |
| TSCA | Oui |