missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol Monométhyl Éther (stabilisé avec BHT) 99,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Monomethyl Ether (stabilized with BHT) |
| Point de fusion | -70 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 193 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 120.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0422&(7)-0097 |
| RTECSNumber | KL6125000 |
| TSCA | Oui |