missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol Monobutylique Éther 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Monobutyl Ether |
| Point de fusion | -68 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0422&(7)-0097 |
| RTECSNumber | KJ9100000 |
| TSCA | Oui |