missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol monobutyl éther, pour l’analyse des surfactants, ≥99,0%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Densité | 0,953 g/ml (à 20 °C) |
| Point d’ébullition | 224 °C à 228 °C |
| Point d’éclair | 99 °C |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3 OCH2 CH2 OCH2 CH2 OH |
| Quantité | 1 L |
| Poids de formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC); ≥99,0% |
| Niveau | Pour l’analyse des tensioactifs |
| Forme physique | Liquid |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KJ9100000 |