missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol éther diméthylique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Dimethyl Ether |
| Point de fusion | -68 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 162 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3271 |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0434 |
| RTECSNumber | KN3339000 |
| TSCA | Oui |