missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol Éther diéthylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Diethyl Ether |
| Point de fusion | -44 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 188 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0433&(7)-1321 |
| RTECSNumber | KN3160000 |
| TSCA | Oui |