missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthylène glycol dibenzoate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethylene Glycol Dibenzoate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 236 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 314.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ID6650000 |
| TSCA | Oui |