missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 71 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |