missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Térephtalate de diéthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl Terephthalate |
| Point de fusion | 45 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 142 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 222.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3618 |
| RTECSNumber | WZ1223400 |
| TSCA | Oui |