missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de diéthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl Sulfate |
| Point de fusion | -25 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 208 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1594 |
| Poids de formule | 154.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1673 |
| RTECSNumber | WS7875000 |
| TSCA | Oui |