missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Subérat diéthyle, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl suberate |
| Densité | 0.98 |
| Point d’ébullition | 282 °C à 283 °C |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.432 |
| Formule linéaire | CH3CH2O2C(CH2)6CO2CH2CH3 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1785500 |
| Poids de formule | 230.3 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 218-084-4 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche