missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle Fumarate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl Fumarate |
| Point de fusion | 2 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 219 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1099&(2)-1142 |
| RTECSNumber | EM5950000 |
| TSCA | Oui |