missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle D-(-)-Tartrate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl D-(-)-Tartrate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 206.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1458 |
| TSCA | Oui |