missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de diéthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl Carbonate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 126°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2366 |
| Poids de formule | 118.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1699 |
| RTECSNumber | FF9800000 |
| TSCA | Yes |