missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle(2-méthoxyéthyl)méthylammonium Bis(fluorosulfonyl)imide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl(2-methoxyethyl)methylammonium Bis(fluorosulfonyl)imide |
| Point de fusion | -22 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 326.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |