missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle (2-Cyanoéthyle)malonate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl (2-Cyanoethyl)malonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 165 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 213.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |