missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle (1,3-Dithian-2-yl)phosphonate 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl (1,3-Dithian-2-yl)phosphonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 256.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |