missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethoxydiphényylsilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethoxydiphenylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 218 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 272.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2635 |
| TSCA | Oui |