missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de diététhanolamine 95,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethanolamine Hydrochloride |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 141.60 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T,N) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KL3500000 |
| TSCA | Oui |