missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicobalt octacarbonyl (stabilisé avec 1-5% d’hexane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dicobalt Octacarbonyl (stabilized with 1-5% Hexane) |
| Point de fusion | 51 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3466 |
| Poids de formule | 341.95 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GG0300000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |