missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dickson™ Pièces de rechange pour enregistreur de température/humidité/point de rosée basé sur microprocesseur : Tableaux
Description
- Les cartes mesurent 20,3 cm de diamètre
- Durées disponibles : 1, 7 ou 31 jours
- Venez en boîtes de 60
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Tableau circulaire |
| Plage de températures (métrique) | -28,88 °C à +51,66 °C |
| Matériau | Papier |
| Plage de températures (impériale) | -20 °F à +125 °F |
| Diamètre (impériale) externe | 8 in |
| Diamètre (métrique) externe | 20.3 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Dickson Enregistreur de température/humidité/point de rosée basé sur microprocesseur |
| Quantité | Paquet de 60 |