missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dickson™ Classements de remplacement du registreur de charts

Numéro de catalogue. 13940990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
24 hrs.
7 jours
Plage de températures (impériale):
0 °F à 100 °F
0 °F à 200 °F
0 °F à 500 °F
32 °F à 113 °F
32 °F à 122 °F
Diamètre (métrique):
101 mm
152 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de durée Plage de températures (impériale) Diamètre (métrique)
13940990 7 jours 32 °F à 122 °F 152 mm
1390476 24 hrs. 0 °F à 100 °F 152 mm
1390477 24 hrs. 0 °F à 200 °F 152 mm
13940981 24 hrs. 32 °F à 113 °F 101 mm
1507484 7 jours 0 °F à 500 °F 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 13940990 Fournisseur Dickson™ Code fournisseur C663

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Depicts temperature, humidity, pressure trends by creating visual charts.

  • Garde une trace de ces données critiques sur de longues périodes sous forme d’enregistrement physique

Spécifications

Type de produit Tableau des flûtes à bec
Diamètre (métrique) 152 mm
Diamètre (impériale) 6 in
À utiliser avec (application) Pour la précision des données, c’est une excellente façon d’archiver l’historique de la surveillance
À utiliser avec (équipement) Pour l’enregistreur de palmarès
Forme Circulaire
Plage de températures (impériale) 32 °F à 122 °F
Plage de températures (métrique) 0 °C à 50 °C
Plage de durée 7 jours