missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dicinamalacétone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dicinnamalacetone |
| Point de fusion | 143 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 286.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |