missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorométhylsilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 41 °C |
| Nom ou substance chimique | Dichloromethylsilane |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1242 |
| Poids de formule | 115.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| RTECSNumber | VV3500000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |