missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorodiisopropylsilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dichlorodiisopropylsilane |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2985 |
| Poids de formule | 185.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| TSCA | Non |