missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorobis(2-éthylhexyl)silane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2987 |
| Poids de formule | 325.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |