missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de dichloroacétyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dichloroacetyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1765 |
| Poids de formule | 147.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1162 |
| RTECSNumber | AO6650000 |
| TSCA | Oui |