missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther dibutylique (stabilisé avec BHT) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibutyl Ether (stabilized with BHT) |
| Point de fusion | -98°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 141°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1149 |
| Poids de formule | 130.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0363 |
| RTECSNumber | EK5425000 |
| TSCA | Yes |