missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de dibenzyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzyl Carbonate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 242.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |