missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzofuran 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzofuran |
| Point de fusion | 83 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 288 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 168.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-2295 |
| RTECSNumber | HP4430000 |
| TSCA | Oui |