missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzo[b,e][1,4]dioxine |
| Point de fusion | 120°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 184.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | HP3090000 |
| TSCA | Yes |