missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diazoxide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diazoxide |
| Point de fusion | 332 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 230.67 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DK8185000 |
| TSCA | Oui |