missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diamyl Phtalate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diamyl Phthalate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 342 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 306.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TI1930000 |
| TSCA | Oui |