missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes : PAS DE NOURRITURE NI DE BOISSON à conserver dans ce FRIGO
Description
- Bonne résistance à la plupart des produits chimiques courants, huiles et eau
- Les étiquettes d’avertissement soutiennent la conformité à la réglementation OSHA 29 CFR 1910.1030 pour l’étiquetage des agents pathogènes transmissibles par le sang
- Les avertissements soutiennent la conformité au DOT 49 CFR 172.400(b) Exigences d’étiquetage pour le transport
- Température de service de -40 °F à +122 °F (-40 °C à +50 °C)
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylic |
| Couleur | Black on Orange |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyl |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non-sterile |
| Nb par paquet | 20 Pk. |
| Dimensions (L x P) | 3,5 × 5 po. |
| Largeur (impériale) | 5 in. |