missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diammonium Ethylenediaminetétraacétate Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diammonium Ethylenediaminetetraacetate Monohydrate |
| Point de fusion | 218 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,4 (50 g/L 25 °C H20 soln.) |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 326.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |