missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de diallyldiméthylammonium (60% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diallyldimethylammonium Chloride (60% in Water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 161.67 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3265 |
| RTECSNumber | UC6660000 |
| TSCA | Oui |