missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diacétoxydiméthylsilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diacetoxydimethylsilane |
| Couleur | Rouge |
| Point d’ébullition | 165 °C |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 176.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |