missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool diacétone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diacetone Alcohol |
| Point de fusion | -44 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 168 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1148 |
| Poids de formule | 116.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0587 |
| RTECSNumber | SA9100000 |
| TSCA | Oui |