missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-sec-butylamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Di-sec-butylamine |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 132 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 129.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0137 |
| TSCA | Oui |