missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Di-p-toluoyl-L-Acide tartarique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid |
| Point de fusion | 172 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 386.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |