missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde de di-n-octyltine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Di-n-octyltin Oxide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 361.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (F) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | WH7620000 |
| TSCA | Oui |