missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-octyl phénylphosphonate, 97%
Description
Le di-n-octyl phénylphosphonate agit comme un plastifiant, ce qui est utile dans les électrodes sélectives par les ions.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le di-n-octyl phénylphosphonate agit comme plastifiant, ce qui est utile dans les électrodes sélectives d’ions.
Solubilité
Miscible avec du tétrahydrofurane.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Le di-n-octyl phénylphosphonate agit comme plastifiant, ce qui est utile dans les électrodes sélectives d’ions.
Solubilité
Miscible avec du tétrahydrofurane.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Di-n-octyl phenylphosphonate |
| Densité | 0.932 |
| Point d’ébullition | 219 °C à 220 °C (0,7 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.4795 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2948496 |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec du tétrahydrofurane. |
| Poids de formule | 382.53 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 217-142-6 |
| RTECSNumber | TA0379000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche