missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tétraméthyléthylénédiamine)cuivre(II)] Chlorure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] Chloride |
| Couleur | Noir-gris |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 464.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |