missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dextrose anhydre (poudre cristalline/USP/EP/BP/JP), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dextrose Anhydrous |
| Point de fusion | 146,1 °C |
| pH | 5.9 |
| Emballage | Verre flint |
| Formule linéaire | CH2OH(CHOH)4CHO |
| Quantité | 2.5 kg |
| Solvants résiduels | Test de réussite (USP) |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (JP) |
| Niveau | BP/EP/JP/USP |
| Afficher plus de résultats |