Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Gel d’enlèvement d’endotoxines
Description
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel Le gel et les colonnes d’élimination des endotoxines offrent une méthode rapide pour éliminer les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons.
Points clés :
La polymixine – B immobilisée utilise la polymixine B immobilisée pour éliminer les endotoxines en se liant à leurs domaines lipidiques A
Un 1 mL de Detoxi-Gel résine à haute capacité – retire au moins 9 995 unités d’endotoxines d’un échantillon de 5 mL contenant 10 000 EU de lipopolysaccharide (LPS)
Réutilisable – sans perte de capacité de liaison même après 10 régénérations; nécessite activation et régénération avec 1% de désoxycholate de sodium (Partie no 89904)
Les tests nécessaires – pour la récupération des protéines dépendent du type et de la concentration de protéines; des tests empiriques sont nécessaires pour valider la méthode pour des échantillons de protéines particuliers
Élimine l’endotoxine polyvalente – des solutions protéiques, des milieux de culture cellulaire et des composants pharmacologiques
Exigences :
Désoxycholate de sodium (Partie no 89904) pour l’activation et la régénération de la résine.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C. |
| Gamme de produit | Detoxi-Gel |
| Quantité | 1000 mL |
| Cible | Élimination des endotoxines |
| Catégorie | Gel d’enlèvement d’endotoxines |
| Phase stationnaire | Polymixine B |
| Suffisant pour | 4000 à 6000 EU par mL de gel |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Capacité de liaison | 4000 à 6000 EU de liaison par mL de gel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.