missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dess-Martin Periodinane (8-12% en dichlorométhane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dess-Martin Periodinane (8-12% in Dichloromethane) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3139 |
| Poids de formule | 424.14 |
| Pourcentage de pureté | >95.0% |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |